Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Jersette 301 blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Jersette 301 blau
Handschuh Jersette 301 blau
Artikel-Nr.:
     400-2101059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2240192006
EAN/GTIN:
     3245423013160
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Jersette 301 blau


Chemikalienschutzhandschuh »Jersette 301«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374:2016, EN 407:2004
Eigenschaften:
•Flüssigkeitsdicht
•Gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Basen
•Griffsicherheit bei der Handhabung feuchter Teile
Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Arbeiten mit Verbundstoffen, Erntetätigkeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten
Material: Naturlatex, Baumwollfutter
Länge: 290–330 mm
Stärke: 1,15 mm
Farbe: blau
- Größe: 6
1 Paar
Größe 6



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe stulpe blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Schutzhandschuh, MAPA®, Chemikalienschutzhandschuh, Handschutz, Handschuh, Mapa, GmbH, Handschuhe, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
24
10
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 4,08*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 4,09*
€ 4,83*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 3,85*
€ 5,18*
3 Tage
1000
5
€ 6,99*
ab € 3,9022*
€ 5,2622*
Lager 400
55
5
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245423013108
ab € 3,10*
Sonstiges
Mapa
3245423013153
ab € 3,11*
Sonstiges
Mapa
3245423013177
ab € 2,62*
Sonstiges
Mapa
3245423013184
ab € 6,85*
Sonstiges
Mapa
3245423013191
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.