Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1814254 Herst.-Nr.: 454124 EAN/GTIN: 4005187541243 |
| |
|
| | |
| Profi-Metall-Kleinteilekoffer EuroPlus Metall 44 Der stabile, dunkelblaue Kleinteilekoffer besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech und schützt so Kleinteile und Zubehör ideal. Der Sortimentskasten kommt mit losen Einsatzboxen in verschiedenen Farben (siehe Abbildung), so bringen Sie Ordnung in Ihre Werkstatt. Der Schaumstoff im Deckel schließt fest mit den Einsätzen ab, sodass kein Durcheinander der Kleinteile zustande kommen kann. Mit Spannverschlüssen und zusätzlicher Deckelsicherung. Der Sortimentskoffer ist in verschiedenen Größen mit unterschiedlichen Fächervarianten erhältlich. Ihre Vorteile auf einem Blick: - stabiler Koffer - sichere Sortierung - Spannverschlüsse und zusätzliche Deckelsicherung - Farbe: blau Rillenweite 440x370x105 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 5,15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, allit sortimentskoffer einsatz, einsatz sortimentskoffer, sortimentskasten 59 fächer, Kleinteilekoffer, Einsatzbox, Einsatz, Werkstatt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 42,70* | € 57,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 48,34* | € 63,31* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 65,36* | € 81,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,53* | € 84,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|