Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit EuroPlus Insert 45/1 Ablageschale Quadratisch Polystyrol Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allit EuroPlus Insert 45/1 Ablageschale Quadratisch Polystyrol Rot
Allit EuroPlus Insert 45/1 Ablageschale Quadratisch Polystyrol Rot
Allit EuroPlus Insert 45/1 Ablageschale Quadratisch Polystyrol Rot
Allit EuroPlus Insert 45/1 Ablageschale Quadratisch Polystyrol Rot
Artikel-Nr.:
     610-WA.456300
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
allit sortimentskoffer einsatz
einsatz sortimentskoffer
Einsatzboxen für EuroPlus Flex, EuroPlus Pro >M< Farbige Einsatzboxen in 45 mm Höhe für die Bestückung der Sortimentskästen EuroPlus Flex 37 und der Kleinteilekoffer EuroPlus Pro >M< and Pro >S<. Auch als Einteilung für Schublade, Schrank und Regal geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ablageschale
Produktfarbe
Rot
Form
Quadratisch
Material
Polystyrol
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Empfohlene Platzierung
Universal
Spritzwasserschutz
Ja
Schlagfest
Ja
Langlebige Design
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 610
unbekannt
224
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,34349*
€ 0,46349*
3 Tage
55
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,62*
5 Tage
161
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,73*
2 Tage
139
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,77*
2 Tage
3644
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 224 Stück
€ 0,46349*
€ 0,55155
pro Stück
ab 500,002 Stück
€ 0,40349*
€ 0,48015
pro Stück
ab 2500000,001 Stück
€ 0,34349*
€ 0,40875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 224 Stück
Mindestbestellmenge: 224 Stück ( entspricht € 103,82176* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.