Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit EuroPlus Insert 45/3 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allit EuroPlus Insert 45/3 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Blau
Allit EuroPlus Insert 45/3 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Blau
Allit EuroPlus Insert 45/3 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Blau
Allit EuroPlus Insert 45/3 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Blau
Allit EuroPlus Insert 45/3 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Blau
Artikel-Nr.:
     610-WA.456302
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Einsatzboxen für EuroPlus Flex, EuroPlus Pro >M<
Farbige Einsatzboxen in 45 mm Höhe für die Bestückung der Sortimentskästen EuroPlus Flex 37 und der Kleinteilekoffer EuroPlus Pro >M< and Pro >S<. Auch als Einteilung für Schublade, Schrank und Regal geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Blau
Form
Quadratisch
Material
Polystyrol
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Empfohlene Platzierung
Universal
Langlebige Design
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
45 mm
Innenmaße (B x T x H)
101 x 101 x 42 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 610
unbekannt
56
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,68715*
€ 0,95715*
3 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 1,15*
2 Tage
96
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,53*
5 Tage
44
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,53*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 56 Stück
€ 0,95715*
€ 1,13901
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88715*
€ 1,05571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80715*
€ 0,96051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77715*
€ 0,92481
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68715*
€ 0,81771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 56 Stück
Mindestbestellmenge: 56 Stück ( entspricht € 53,6004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.