Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit EuroPlus Insert 63/3 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allit EuroPlus Insert 63/3 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Blau
Allit EuroPlus Insert 63/3 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Blau
Allit EuroPlus Insert 63/3 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Blau
Artikel-Nr.:
     610-WA.456307
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Einsatzboxen
Farbige Einsatzboxen in 63 mm Höhe für die Bestückung von Sortimentskästen und Kleinteilekoffer. Auch als Einteilung für Schublade, Schrank und Regal geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Blau
Form
Quadratisch
Material
Polystyrol
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Empfohlene Platzierung
Universal
Spritzwasserschutz
Ja
Wasserfest
Ja
Schlagfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Langlebige Design
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
63 mm
Innenmaße (B x T x H)
101 x 101 x 60 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 610
unbekannt
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,85275*
€ 1,35275*
2 Tage
507
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,80*
2 Tage
846
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 4,04*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 4,21*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,06*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,35275*
€ 1,60977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14275*
€ 1,35987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07275*
€ 1,27657
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01275*
€ 1,20517
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85275*
€ 1,01477
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 54,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.