Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit EuroPlus Insert 63/4 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit EuroPlus Insert 63/4 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Grün
Allit EuroPlus Insert 63/4 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Grün
Allit EuroPlus Insert 63/4 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Grün
Allit EuroPlus Insert 63/4 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80254384
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Einsatzboxen
Farbige Einsatzboxen in 63 mm Höhe für die Bestückung von Sortimentskästen und Kleinteilekoffer. Auch als Einteilung für Schublade, Schrank und Regal geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Grün
Form
Quadratisch
Material
Polystyrol
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Empfohlene Platzierung
Universal
Spritzwasserschutz
Ja
Wasserfest
Ja
Schlagfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Langlebige Design
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
63 mm
Innenmaße (B x T x H)
101 x 155 x 60 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.