Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit EuroPlus Insert 45/2 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polystyrol Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allit EuroPlus Insert 45/2 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polystyrol Gelb
Allit EuroPlus Insert 45/2 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polystyrol Gelb
Allit EuroPlus Insert 45/2 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polystyrol Gelb
Artikel-Nr.:
     610-WA.456301
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Einsatzboxen für EuroPlus Flex, EuroPlus Pro >M< Farbige Einsatzboxen in 45 mm Höhe für die Bestückung der Sortimentskästen EuroPlus Flex 37 und der Kleinteilekoffer EuroPlus Pro >M< and Pro >S<. Auch als Einteilung für Schublade, Schrank und Regal geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Gelb
Form
Rechteckig
Material
Polystyrol
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Empfohlene Platzierung
Universal
Spritzwasserschutz
Ja
Wasserfest
Ja
Schlagfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Langlebige Design
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
45 mm
Innenmaße (B x T x H)
48 x 101 x 42 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 610
unbekannt
112
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,45456*
€ 0,60456*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,69*
3 Tage
129
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,70*
2 Tage
681
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,83*
2 Tage
176
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 112 Stück
€ 0,60456*
€ 0,71943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53456*
€ 0,63613
pro Stück
ab 1000,001 Stück
€ 0,52456*
€ 0,62423
pro Stück
ab 2500000,001 Stück
€ 0,45456*
€ 0,54093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 112 Stück
Mindestbestellmenge: 112 Stück ( entspricht € 67,71072* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.