Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit EuroPlus Insert 63/5 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polystyrol Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit EuroPlus Insert 63/5 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polystyrol Grau
Allit EuroPlus Insert 63/5 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polystyrol Grau
Allit EuroPlus Insert 63/5 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polystyrol Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80254415
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Einsatzbox für EuroPlus Pro >M< 44 und Pro >K< 44
Einsatzboxen
Farbige Einsatzboxen in 63 mm Höhe für die Bestückung von Sortimentskästen und Kleinteilekoffer. Auch als Einteilung für Schublade, Schrank und Regal geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteckig
Material
Polystyrol
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Empfohlene Platzierung
Universal
Spritzwasserschutz
Ja
Wasserfest
Ja
Schlagfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Langlebige Design
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
63 mm
Innenmaße (B x T x H)
101 x 209 x 60 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.