Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit EuroPlus Insert 63/2 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allit EuroPlus Insert 63/2 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Gelb
Allit EuroPlus Insert 63/2 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Gelb
Allit EuroPlus Insert 63/2 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Gelb
Allit EuroPlus Insert 63/2 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polystyrol Gelb
Artikel-Nr.:
     610-WA.456306
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Einsatzboxen
Farbige Einsatzboxen in 63 mm Höhe für die Bestückung von Sortimentskästen und Kleinteilekoffer. Auch als Einteilung für Schublade, Schrank und Regal geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Gelb
Form
Quadratisch
Material
Polystyrol
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Empfohlene Platzierung
Universal
Verschachtelbar
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Schlagfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Langlebige Design
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
48 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 610
unbekannt
80
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,52125*
€ 0,74125*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 1,07*
2 Tage
254
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 1,09*
2 Tage
2110
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,45*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,60*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,74125*
€ 0,88209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69125*
€ 0,82259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61125*
€ 0,72739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60125*
€ 0,71549
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52125*
€ 0,62029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 59,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.