Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Towa PowerGrab Thermo


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuh Towa PowerGrab Thermo
Handschuh Towa PowerGrab Thermo
Artikel-Nr.:
     400-1732508
Hersteller:
     Towa
Herst.-Nr.:
     2240094009
EAN/GTIN:
     4029234910233
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Towa PowerGrab Thermo


Strickhandschuh »PowerGrab® Thermo«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
•Nahtlos
•Innen angeraut
•Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit
•Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
•Anatomische Passform
Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten bei Kälteeinwirkung, Kühlhäusern, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung
Material: Acryl, MicroFinish®-Latexbeschichtung
Farbe: signalorange-schwarz
- Größe: 9
1 Paar
Größe 9



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe orange, Schutzhandschuh, TOWA, Kromwell, Technik, GmbH, Handschuh, Handschuhe, Strick-Handschuh, Handschutz, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1704
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 5,08*
2 Tage
1704
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,22*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 8,50*
ab € 5,14*
€ 6,99*
2
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,78004*
€ 29,17002*
Lager 400
284
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,99004*
€ 43,10004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 43,10004*
€ 51,28905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,77004*
€ 47,32635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,77*
€ 44,9463
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,58002*
€ 43,53022
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,99002*
€ 41,63812
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 32,99004*
€ 39,25815
pro Packung
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 5,49834* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 86,20008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.