Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Towa Strickhandschuh PowerGrab Thermo, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Towa Strickhandschuh PowerGrab Thermo, Gr. 9
Towa Strickhandschuh PowerGrab Thermo, Gr. 9
Towa Strickhandschuh PowerGrab Thermo, Gr. 9
Towa Strickhandschuh PowerGrab Thermo, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5417B-334807
Hersteller:
     Towa
Herst.-Nr.:
     4029234910233
EAN/GTIN:
     4029234910233
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Towa Strickhandschuh PowerGrab Thermo

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
  • Nahtlos
  • Innen angeraut
  • Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit
  • Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
  • Anatomische Passform
  • Farbe: signalorange-schwarz
Material: 
Acryl, MicroFinish®-Latexbeschichtung

Anwendungsbereiche: 
Allgemeine Arbeiten bei Kälteeinwirkung, Kühlhäusern, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung

Weitere Informationen:
Material Handschuh:
Acryl
Schnittschutz EN 388:
Stufe 2
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Farbe:
orange/braun
Gefährdung:
Kontaktkälte
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
1231
Branche:
Bauindustrie
Norm DIN EN 511 - Kennzahlen:
010
Saison:
Winter
Strickart:
Feinstrick
Schutz:
EN 388: 1.2.3.1 / EN 511: 0.1.0
Material Beschichtung:
Latex
Farbe Beschichtung:
schwarz
Wasserdichtigkeit:
Stufe 0
Farbton Material Handschuh:
leuchtorange
Kontaktkälte:
Stufe 1
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Konvektive Kälte:
Stufe 0
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Materialverarbeitung:
gestrickt
Abriebfestigkeit:
Stufe 1
Größenspiegel:
9, 10
Internetfarbe:
orange
Farbe Material Handschuh:
orange
Hersteller:
Towa
Stulpenform:
kurz
Passform:
einseitig tragbar
Marke:
TOWA
Normen:
EN 388, EN 511
Variante:
mit Latexbeschichtung
PSA-Kategorie:
Kat. II
Schutzklasse:
2
Material:
Latex / Textil
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe orange, Handschuh Towa Power Grab Thermo, Gr. 9
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1704
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 5,08*
3 Tage
1704
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,22*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 8,50*
ab € 5,14*
€ 6,99*
Lager 5417
2
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,78004*
€ 29,17002*
1 Tag
284
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,60004*
€ 31,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 29,17002*
€ 34,71232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 26,13*
€ 31,0947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,96004*
€ 28,51245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,91004*
€ 27,26295
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,45002*
€ 26,71552
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 20,78004*
€ 24,72825
pro Packung
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 3,46334* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 58,34004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.