Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Towa Power Grab Thermo, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Towa Power Grab Thermo, Größe 9
Handschuh Towa Power Grab Thermo, Größe 9
Artikel-Nr.:
     4012-270224
Hersteller:
     Kromwell Technik
Herst.-Nr.:
     H524/9
EAN/GTIN:
     4029234910233
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »PowerGrab® Thermo«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
•Nahtlos
•Innen angeraut
•Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit
•Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
•Anatomische Passform
Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten bei Kälteeinwirkung, Kühlhäusern, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung
Material: Acryl, MicroFinish®-Latexbeschichtung
Farbe: signalorange-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 1.2.3.1. / EN 511 0.1.0.
Herstellerartikelnummer:
H524/9
Herstellername:
Kromwell Technik GmbH
Markenname:
TOWA
Ursprungsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe orange, Handschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1704
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 5,08*
2 Tage
1704
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,22*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 8,50*
ab € 5,14*
€ 6,99*
2
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,78004*
€ 29,17002*
1 Tag
284
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,60004*
€ 31,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 60,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.