Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh NSK 24,Nitr il,356 mm lang, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh NSK 24,Nitr il,356 mm lang, Gr. 10
Handschuh NSK 24,Nitr il,356 mm lang, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     400-1612904
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     2240185010
EAN/GTIN:
     0380540424000
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh NSK 24,Nitr il,356 mm lang, Gr. 10


Chemikalienschutzhandschuh »NSK 24™«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3
Eigenschaften:
•Super flexibel
•Hohe mechanische Festigkeit
•Ölbeständig
•Mit Stulpe
•Beschichtet
•Aufgeraute Grifffläche
Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Reinigung, Wartungsarbeiten, Raffinerien, Fischereibetriebe
Material: Nitrilbeschichtetes Baumwollträgertrikot, 100 % Nitril
Länge: 356 mm
Farbe: blau
- Größe: 10
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,114 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh blau strick, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh, Handschutz, Showa, International, (Netherlands), SHOWA, Handschuh, Schutzhandschuhe, Handschuhe, Schutz-Handschuh, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 4,91*
€ 6,62*
1 Tag
108
12
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 6,67*
7 Tage
108
12
€ 4,30*
ab € 5,25*
€ 6,95*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 5,6419*
€ 7,3019*
Lager 400
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 9,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 111,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
NSK24-11
ab € 4,88*
Ähnlich
SHOWA
NSK24-08
ab € 4,89*
Ähnlich
SHOWA
NSK24-09
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.