Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Chemikalienhandschuh NSK24, 356 mm, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA Chemikalienhandschuh NSK24, 356 mm, Gr. 10
SHOWA Chemikalienhandschuh NSK24, 356 mm, Gr. 10
SHOWA Chemikalienhandschuh NSK24, 356 mm, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     5417B-190428
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     0380540424000
EAN/GTIN:
     0380540424000
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Showa Chemikalienhandschuh NSK24

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016 4.1.1.2.X./EN ISO 374-5
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Undurchlässig bei Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Mit Stulpe, beschichtet, aufgeraute Grifffläche
  • Schweißaufsaugend
  • Lebensmittelgeeignet
  • Farbe: blau
Material: 
Nitrilbeschichtetes Baumwollträgertrikot, 100 % Nitril

Anwendungsbereiche: 
Chemische Industrie, Reinigung, Wartungsarbeiten, Raffinerien, Fischereibetriebe, Lebensmittelverarbeitung


Weitere Informationen:
Griffprofil:
geraut
Branche:
Reinigungsdienstleister
Verwendbarkeit:
mehrfach
Länge bis:
356 mm
Marke:
Showa Best
Material Beschichtung:
Nitril
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Farbe Beschichtung:
blau
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Internetfarbe:
blau
Größenspiegel:
8-11
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert:
Nein
Farbe Material Handschuh:
blau
Stulpenform:
lang
Stulpenart:
Schutzstulpe
Passform:
einseitig tragbar
Chemikalienschutz EN 374:
Typ B
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Material Handschuh:
Baumwolle (CO)
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 1
Besonderheit Material:
ölbeständig
Gefährdung:
Kontamination mit Chemikalien
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4121
Normen:
EN 374, EN 388
Schutz:
EN 374: AKL / EN 388: 4.1.1.2.X
PSA-Kategorie:
Kat. III
Schutzklasse:
2
Material:
Nitril
Hersteller:
SHOWA
Länge:
356 mm mm
Größe:
10
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 4,92*
€ 6,63*
2 Tage
108
12
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 6,68*
6 Tage
108
12
€ 4,30*
ab € 5,23*
€ 6,96*
3 Tage
721
12
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 7,32*
12
€ 4,80*
ab € 5,73*
€ 7,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 300 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 79,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
NSK24-11
ab € 4,91*
Ähnlich
SHOWA
NSK24-08
ab € 4,89*
Ähnlich
SHOWA
NSK24-09
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.