| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-116-149 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mehrbereichskombinationsfilter 230 A2 B2 E2 K2-P3 für Atemschutz-Maske 330, 607, 607 TR und SFERA - Filter für Ekastu Atemschutz-Halbmaske Polimask 330 gemäß EN 140 sowie Vollmasken C607 / Selecta und SFERA gemäß EN 136
Technische Daten: - Version: Filter
- Filterart: Kombifilter
- Marke: EKASTU
- Filterklasse: A2B2E2K2P3 R D
- Anwendungsbereich: Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65°C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel (P3)
- Gewicht [kg]: 0,27
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 100 mm | Tiefe Außen: | 100 mm | Höhe Außen: | 100 mm | Gewicht: | 0,27 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |