Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU 422761 Gasfilter DIRIN 230 A2 EN 14387:2021 A2 passend für 4000 370 800,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKASTU 422761 Gasfilter DIRIN 230 A2 EN 14387:2021 A2 passend für 4000 370 800,
EKASTU 422761 Gasfilter DIRIN 230 A2 EN 14387:2021 A2 passend für 4000 370 800,
EKASTU 422761 Gasfilter DIRIN 230 A2 EN 14387:2021 A2 passend für 4000 370 800,
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251002
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422761
EAN/GTIN:
     4013207422717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Gasfilter DIRIN 230 A2 EN 14387:2021 A2 f.4000 370 800,4000 370 829 EKASTU Zubehör für Atemschutz-Vollmaske Art.-Nr. 4000 370 800 + 4000 370 829 Schraubfilter mit Rundgewinde DIN EN 148-1 in veraschbarem Kunststoffgehäuse gem. EN 14387:2021 · geeignet für den Einsatz mit Vollmasken der Klasse 2 + 3 mit Filteranschluss nach DIN EN 148-1 Info: Alle Filtertypen mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 4000 370 800, 4000 370 829 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40011405
HerstellerNr:
422761
Werksnummer:
4000370806
Länge netto mm:
98,00
Breite netto mm:
93,00
Höhe netto mm:
106,00
Gewicht netto Kg:
0,213000
Gewicht brutto Kg:
0,213000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gasfilter
Ausfuehrung:
passend für 4000 370 800, 4000 370 801
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 8,44*
€ 11,26*
24 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 11,26*
1 Tag
6
1
€ 6,95*
ab € 8,54*
€ 11,29*
1
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 11,46*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 8,54*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
422 735
ab € 7,04*
Ähnlich
Ekastu
422 786
ab € 18,93*
Ähnlich
Ekastu
ab € 43,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.