Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu 422 786 Kombinationsfilter DIRIN 230 A2-P3R D 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-831776-BP
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422 786
EAN/GTIN:
     4013207423493
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Ekastu 422 786 Kombinationsfilter DIRIN 230 A2-P3R D 1 St.

Kombinationsfilter DIRIN 230 A2-P3R D

Mit innovativem BIOSTOP

Ausstattung:
Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von > 65 °C sowie Partikeln giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3) · Mit Dolomitstaubprüfung.

Technische Daten:
Filter: A2P3 R · Gewicht: 220 g · Weitere technische Daten: Material: Kunststoff (ABS). · weitere Zulassungen, Normen: DIN EN 14387 + DIN EN 148-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Ekastu
Filter:
A2P3 R
Ausführung (allgemein):
Kombinationsfilter DIRIN 230 A2-P3RD
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 14387 + DIN EN 148-1
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
Kombifilter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,93*
€ 28,80*
€ 4,95*
ab € 21,48*
€ 28,82*
€ 4,95*
ab € 21,38*
€ 28,82*
€ 18,90*
ab € 22,42*
€ 29,92*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 23,74*
€ 32,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
422 735
ab € 7,04*
Ähnlich
Ekastu
422 761
ab € 8,44*
Ähnlich
Ekastu
ab € 43,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.