Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfilter DIRIN 230 A2 EN 14387:2021 A2 f.4000 370 800,4000 370 829 EKASTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000370806
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422761
EAN/GTIN:
     4013207422717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Zubehör für Atemschutz-Vollmaske Art.-Nr. 4000 370 800 + 4000 370 829Schraubfilter mit Rundgewinde DIN EN 148-1 in veraschbarem Kunststoffgehäuse gem. EN 14387:2021 · geeignet für den Einsatz mit Vollmasken der Klasse 2 + 3 mit Filteranschluss nach DIN EN 148-1Info: Alle Filtertypen mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattetBIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das FiltermaterialWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 14387:2021· passend für: 4000 370 800, 4000 370 829· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt
Schutzklasse:
A2
Marke:
EKASTU
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 8,43*
€ 11,23*
Lager 1498
6
1
€ 6,95*
ab € 8,51*
€ 11,26*
24 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 11,33*
1
€ 4,00*
ab € 8,55*
€ 11,43*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 8,61*
€ 11,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,51* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
422 735
ab € 7,03*
Ähnlich
Ekastu
422 786
ab € 19,04*
Ähnlich
Ekastu
ab € 43,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.