| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C29443 Herst.-Nr.: 422 761 EAN/GTIN: 4013207422717 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gasfilter DIRIN 230 A2 | Gewicht: | 192 g | Filterklasse/Schutzstufe: | A2 | Normen: | DIN EN 14387 + DIN EN 148-1 | Produkt-Art: | Gasfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzfilter A, Atemschutzfilter Organische Gase, Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Kombifilter A, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, ekastu atemschutzvollmaske, filter für gebläsefiltergerät, vollmaske rd40, Ekastu, DIRIN 230, Schutzmasken |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,44* | € 11,26* | | | | | 24 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,49* | € 11,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,54* | € 11,29* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,60* | € 11,46* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,54* | € 11,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,60* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|