Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh SpecialGrip , Kautschuk,Gr.9,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschuh SpecialGrip , Kautschuk,Gr.9,grün
Handschuh SpecialGrip , Kautschuk,Gr.9,grün
Artikel-Nr.:
     400-1274845
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     2240076009
EAN/GTIN:
     4025888120967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh SpecialGrip , Kautschuk,Gr.9,grün


Strickhandschuh »Special Grip«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Handrücken unbeschichtet
•Hohe Griff- und Rutschfestigkeit
•Wasserundurchlässige Innenhandfläche
•Bequemer und schweißfreier Tragekomfort
•Anatomische Passform
Material: Nahtloser Strickhandschuh, Schrumpflatexbeschichtung
Farbe: gelb-grün
- Größe: 9
1 Stück
Größe 9



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, Schutzhandschuh, Handschuh, Handschuhe, stronghand®, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 0,81*
2 Tage
840
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 1,03*
2 Tage
840
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,03*
4 Tage
630
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,04*
Lager 400
270
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,99* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 30,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.