Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Specialgrip Gr.9 gelb/grün EN 388 PSA II STRONGHAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371001
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0501-09H
EAN/GTIN:
     4025888120967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyester, gelb · Latex-Innenhandbeschichtung, grün · nahtlos · anatomische Passform · Handrücken unbeschichtet · hohe Griff- und Rutschfestigkeit · wasserabweisende Innenhandfläche · bequemer und angenehmer Tragekomfort · Anwendung: Metallverarbeitung und Aluminiumindustrie, Recycling, FensterbauWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 3· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/grün
Größe:
9
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
STRONGHAND
Ausführung:
Strickbund, nahtlos, Innenhand beschichtet
Material:
Polyester mit Latex
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, Abriebfestigkeit Level 2, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 0,81*
Lager 1498
840
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 1,03*
1 Tag
840
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,03*
3 Tage
630
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,04*
6 Tage
840
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,75* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 12,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.