Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Jersette 300 ,Gr. 8, blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Jersette 300 ,Gr. 8, blau
Handschuh Jersette 300 ,Gr. 8, blau
Artikel-Nr.:
     400-1139582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2240191008
EAN/GTIN:
     3245423003185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Jersette 300 ,Gr. 8, blau


Chemikalienschutzhandschuh »Jersette 300«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, EN 374
Eigenschaften:
•Hervorragender Tragekomfort durch Textilträger mit nahtloser Grifffläche
•Hohe Reißfestigkeit
•Gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Basen
Ausführung:
•Silikonfrei
•Außenverarbeitung glatt
•Gezackter Stulpenrand
Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Luftfahrt, kommunale Einrichtungen
Material: Naturlatex, Textilfutter
Länge: 290–330 mm
Stärke: 1,15 mm
Farbe: blau
- Größe: 8
1 Paar
Größe 8



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,131 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hitzehandschuh mapa gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Schutzhandschuh, MAPA®, Chemikalienschutzhandschuh, Handschutz, Handschuh, Mapa, GmbH, Handschuhe, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,99*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,02*
€ 4,08*
7 Tage
44
10
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 4,27*
8 Tage
250
50
€ 5,99*
ab € 3,84*
€ 4,52*
Lager 400
570
5
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 6,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 32,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.