Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-PP 50 präzise Tischwaage max. 50kg|aufklappb. Plattf.|Auflösung 1 g|viele Einheiten/Funktionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments PCE-PP 50 präzise Tischwaage max. 50kg|aufklappb. Plattf.|Auflösung 1 g|viele Einheiten/Funktionen
PCE Instruments PCE-PP 50 präzise Tischwaage max. 50kg|aufklappb. Plattf.|Auflösung 1 g|viele Einheiten/Funktionen
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-PP 50
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PP 50
EAN/GTIN:
     4250348723512
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage bis 50kg
tischwaage
tischwaage 1g
Digitalwaage mit einer Auflösung von 1 g; Stückzählfunktion; verschiedene Einheiten; gut ablesbares LC Display; automatische Abschaltung nach 5 Minuten Inaktivität; Netz- als auch Batteriebetrieb; optional mit ISO Kalibrierzertifikat
Die Digitalwaage ist wegen der Auflösung von 1 g und einer Genauigkeit von ±0,1 % v. Mb. ein sehr präzises Messmittel zur Bestimmung von Gewichten. Als Anzeigeeinheiten stehen lb / oz, kg / g, kg, g, lb, oz bei der Digitalwaage zur Verfügung. Das beleuchtete LC-Display von der Digitalwaage ist so dimensioniert, dass der Messwert auch bei sehr hellen Umgebungsbedingungen gut abzulesen ist.

Zusätzlich kann das Display der Digitalwaage abgenommen werden und wegen dem Spiralkabel frei positioniert werden. Mit der Stückzählfunktion kann die Digitalwaage die Anzahl von Gegenständen, wie zum Beispiel von Schrauben bestimmen. Dazu wird zunächst bei der Digitalwaage eine Referenzmessung durchgeführt. Per Tastendruck wird anschließend die Stückzählfunktion gestartet.

Als Erweiterung der Stückzählfunktion kann die Wiegefläche der Digitalwaage seitlich aufgeklappt werden. Dadurch können zum Beispiel gestapelte Briefe oder ähnliches mit der Digitalwaage gewogen werden ohne, dass diese von der Wiegefläche herunterfallen. Die Spannungsversorgung der Digitalwaage erfolgt über ein 6 V DC Netzteil. Zusätzlich kann die Digitalwaage mit drei 1,5 V Batterien betrieben werden. Dadurch kann die Digitalwaage stationär als auch mobil eingesetzt werden. Die automatische Abschaltung sorgt dafür, dass sich die Digitalwaage innerhalb von 5 Minuten Inaktivität selbst ausschaltet. Optional bietet PCE Instruments für die Digitalwaage ein ISO Kalibrierzertifikat an.
Tecnhische Daten:
Messbereich 0 ... 50 kg
Auflösung 1 g
Genauigkeit ±0,1 % v. Mb.

Weitere Spezifikationen
Einheiten lb / oz, kg / g
Messbereichsüberschreitung "O-Ld"
Geringe Batteriespannung "LO"
Automatische Abschaltung nach 5 Minuten Inaktivität
Spannungsversorgung 3 x 1,5 V AAA Batterie
Spannungsversorgung Netzteil
Primär: 100 ... 240 V AC / 50, 60 Hz Sekundär: 6 V DC, 1 A
Umgebungsbedingungen 5 ... 35 °C, <90 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen Plattform 198 x 180 x 44 / (120 (aufgeklappt)) mm
Abmessungen
Display 92 x 68 x 30 mm
Displaykabel Spiralkabel mit einer Länge von 1100 mm
Gewicht 810 g
Lieferumfang:
1 x Digitalwaage PCE-PP 50
3 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Netzteil
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Wägetechnik Waagen Digitalwaage Digitale Waage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 61,27*
€ 78,86*
Frei Haus
ab € 61,12*
€ 78,89*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 349,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 500LD
ab € 192,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.074,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 309,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 245,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 349,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 432,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 433,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 113,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSH 6000
ab € 197,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 329,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.069,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 669,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 1000LD
ab € 192,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.