|- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb, kompakter, flacher Bauweise, Griffmulden an der Unterseite und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten|- Besonders große Wägeplatt...
Wiegen und Zählen bis 50 Kilogramm Die Tischwaage DS-50S von Voltcraft zeigt das Gewicht von Objekten bis 50 Kilo aufs Gramm genau an. Auf dem übersichtlichen, 75 x 30 mm großen LC-Display stehen d...
Die Plattformwaage ist wegen der Auflösung von 1 g und einer Genauigkeit von ±0,1 % v. Mb. ein sehr präzises Messmittel zur Bestimmung von Gewichten. Als Anzeigeeinheiten stehen lb / oz, kg / g, kg...
Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, etc.); Besonders große Wägeplat...
Tischwaage, flache Bauweise, Wägebereich bis 50 kg, Ablesbarkeit 20 g, Wägeplatte 320 x 260 mm. Unkompliziert, mobil und preiswert. Hohe Mobilität Dank Batteriebetrieb, kompakter, flacher Bauweise ...