Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-CS 500LD Kranwaage 0-500 kg|+ Fernbedienung|Genauigkeit 1% v.Mb.|groß|Haken + Schäkel inkl. uvm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments PCE-CS 500LD Kranwaage 0-500 kg|+ Fernbedienung|Genauigkeit 1% v.Mb.|groß|Haken + Schäkel inkl. uvm.
PCE Instruments PCE-CS 500LD Kranwaage 0-500 kg|+ Fernbedienung|Genauigkeit 1% v.Mb.|groß|Haken + Schäkel inkl. uvm.
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-CS 500LD
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CS 500LD
EAN/GTIN:
     4250348728814
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Zugwaage mit Fernbedienung; Messbereich 0 ... 500 kg; Metallgehäuse; verschiedene Masseeinheiten; mit Haken und Schäkel; großes LC Display; Batteriebetrieb; Schäkelöffnung 23 mm; Summierfunktion; optional mit ISO Kalibrierzertifikat
Die Zugwaage gibt es mit mit einem Messbereich von 0 ... 500 kg. Mit einer Genauigkeit von 1 % v. Mb. ist die Zugwaage ein besonders präzises Messmittel. Das Gehäuse der Zugwaage besteht aus robusten Metall. Damit kann die Zugwaage in rauer Umgebung eingesetzt werden.

Die Bedienung erfolgt seitlich an der Zugwaage über das Bedienfeld. So kann über das Tastenfeld zum Beispiel die Einheit eingestellt werden oder der Nullpunkt neu gesetzt werden. Mit einer Ziffernhöhe von 41 mm und der einstellbaren Hintergrundbeleuchtung kann die Zugwaage aus großer Entfernung und einer dunklen Umgebung gut abgelesen werden.

Damit die Zugwaage aus großer Entfernung bedient werden kann, befindet sich als Erweiterung eine Fernbedienung mit im Lieferumgang. Über die Fernbedienung können zusätzliche Einstellungen wie zum Beispiel bei der Hintergrundbeleuchtung, Summierfunktion oder der automatischen Abschaltung bei der Zugwaage vorgenommen werden. Mit der zusätzlichen Summierfunktion können nacheinander angehängte Gewichte summiert von der Zugwaage angezeigt werden.

Neben den Masseeinheiten kg und lb kann bei der Zugwaage eine benutzerspezifische Einheit eingestellt werden. Dies erfolgt über eine Eingabe eines Multiplikators basierend auf den gemessenen kg Wert der Zugwaage. Die energiesparende Elektronik bei der Zugwaage ermöglicht eine kontinuierliche Messung von ca. 45 Stunden. Optional kann die Zugwaage mit einem ISO Kalibrierzertifikat ausgestattet werden.
Tecnhische Daten:
Messbereich 0 ... 500kg
Mindestlast 4 kg
Auflösung 0,1 kg
Genauigkeit ±1 % v. Mb.

Weitere Spezifikationen
Zusätzliche Funktionen Summierfunktion, benutzerdefinierte Einheit
Tarabereich 0 ... 100 % v. Mb.
Nullpunktbereich 0 ... 4 % v. Mb.
Einheiten kg, lb, un (Benutzerdefiniert)
Ziffernhöhe 41 mm
Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung
Ausgeschaltet, 5, 10, 15, 30, 60 Sekunden
Automatische Abschaltung
Ausgeschaltet, 5, 10, 15, 30, 60 Minuten
Batterielaufzeit ca. 45 Stunden bei einer immer aktiven Hintergrundbeleuchtung von Stufe 3
Spannungsversorgung Waage 4 x 1,5 V AA Batterie
Spannungsversorgung Fernbedienung 2 x 1,5 V AA Batterie
Betriebsbedingungen 5 ... 35 °C, <90 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen in der Bedienungsanleitung
Gewicht 1300g
Lieferumfang:
1 x Zugwaage PCE-CS 500LD
1 x Fernbedienung
6 x 1,5 V AA Batterie
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Schäkel, kranwaage max. 500 kg, kranhakenwaage, pce instruments kranwaage, Wägetechnik Waagen Digital - Kranwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 192,86*
€ 237,71*
Frei Haus
ab € 193,22*
€ 237,74*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,35*
€ 278,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,83*
€ 260,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 351,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.075,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 309,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 246,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 350,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 434,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 436,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 329,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.068,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 671,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 1000LD
ab € 192,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 1T
ab € 131,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 300LD
ab € 192,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HS 100N
ab € 61,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HS 200N
ab € 70,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.