Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-HS 200N Zugwaage Wägebereich (max.) 200 kg|inkl.Schäkel+Haken|Genau ±1% v.Mb.|Metall|beleucht.LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments PCE-HS 200N Zugwaage Wägebereich (max.) 200 kg|inkl.Schäkel+Haken|Genau ±1% v.Mb.|Metall|beleucht.LCD
PCE Instruments PCE-HS 200N Zugwaage Wägebereich (max.) 200 kg|inkl.Schäkel+Haken|Genau ±1% v.Mb.|Metall|beleucht.LCD
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-HS 200N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HS 200N
EAN/GTIN:
     4250348723482
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Digital- Kranwaage mit Metallgehäuse; Messbereich 0 ... 200 kg; automatische Abschaltung nach 15 Minuten Inaktivität; Batteriebetrieb; "HOLD" Funktion; Ziffernhöhe 22 mm; Masseeinheiten kg, lb, N; optional mit ISO Kalibrierzertifikat
Die Digital- Kranwaage gibt es mit einem Messbereich von 0 ... 200 kg. Mit einer Genauigkeit von ±1 % v. Mb. ist die Digital- Kranwaage ein präzises Messmittel. Das LC Display mit einer Ziffernhöhe von 22 mm in Kombination mit der Hintergrundbeleuchtung ermöglicht das Ablesen der Messwerte der Digital- Kranwaage auch unter erschwerten Bedingungen.

Das robuste Metallgehäuse der Digital- Kranwaage ermöglicht die Anwendung in rauer Umgebung. Neben der Einheit kg können die Messwerte der Digital- Kranwaage auch in lb und N angezeigt werden. Die Digital- Kranwaage kann mittels „Hold“ Funktion den aktuell angezeigten Messwert einfrieren. Adapter, Produktschalen und weiteres Wiegezubehör hat sein Eigengewicht, das von der Digital- Kranwaage gewogen und angezeigt wird.

Für die vereinfachte Wiegung kann das Eigengewicht der zusätzlich angehängten Vorrichtungen per Tastendruck von der Digital- Kranwaage austariert werden. Die Digital- Kranwaage wird mit zwei 1,5 V AAA Batterien betrieben und kann daher mobil eingesetzt werden. Damit die Batterien geschont werden verfügt die Digital- Kranwaage über eine automatische Abschaltung nach 15 Minuten Inaktivität. Optional kann die Digital- Kranwaage mit einem ISO Kalibrierzertifikat von PCE Instruments ausgestattet werden.
Tecnhische Daten:
Messbereich 0 ... 200 kg
Auflösung 50 g
Genauigkeit ±1 % v. Mb.

Weitere Spezifikationen
Gehäusematerial Metall Ziffernhöhe 22 mm
automatische Abschaltung nach 15 Minuten Inaktivität
Hintergrundbeleuchtung automatische Abschaltung nach 10 Sekunden Inaktivität
Einheiten kg, lb, N Anzeige bei Überlast "O_Ld"
Anzeige bei entladener Batterie "LO"
Spannungsversorgung 2 x 1,5 V AAA Batterie
Betriebsbedingungen 5 … 35 °C, <90 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen 158 x 84 x 37 cm
Gewicht 618 g
Lieferumfang:
1 x Digital- Kranwaage PCE-HS 200N
1 x Haken
1 x Schäkel
2 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Schäkel, Tierwaage, Veterinärwaage, kranwaage 50g, kranhakenwaage, pce instruments kranwaage, Wägetechnik Waagen Digital - Kranwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9 Tage
9
€ 4,95*
ab € 70,11*
€ 89,40*
Frei Haus
ab € 70,10*
€ 89,42*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 349,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 500LD
ab € 192,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.074,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 309,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 245,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 349,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 432,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 433,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 329,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.069,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 669,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 1000LD
ab € 192,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 1T
ab € 131,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 300LD
ab € 193,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HS 100N
ab € 61,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.