Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh ActivArmr® 80-100 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ActivArmr_80-100_Blue_and_Grey_Product_EMEA-_Construction.jpg
ActivArmr_80-100_Blue_and_Grey_Product_EMEA-_Construction.jpg
ActivArmr_80-100_Blue_and_Grey_Product_EMEA_-_Front.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3080-100008
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     80-100-8
EAN/GTIN:
     10076490495593
Datenblatt_activarmr-80-100.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Hervorragende Mechanikleistung verbunden mit Tragekomfort und Griffsicherheit

Beschreibung:

  • Das Handschuhmodell Powerflex® 80-100 von Ansell eignet sich für ein breites Spektrum von Arbeiten.
  • Weitere wichtige Merkmale dieses Handschuhs sind seine Abrieb- und Schnittfestigkeit, sowie sein hoher Tragekomfort.
  • Der Powerflex® 80-100 ist die intelligente und logische Wahl, wenn es um optimale Produktivität und Sicherheit im Bau-, Transport- und Versandwesen geht.
  • Durch die Beschichtung aus Naturlatex wird eine exzellente mechanische und robuste Gesamtleistung für einen maximalen Schutz erzielt.
  • Das schrumpfgeraute Profil der Latex-Beschichtung verleiht dem Handschuh einen außergewöhnlich sicheren Nass- und Trockengriff.
  • Das in einem automatischen Strickverfahren hergestellte Trägermaterial bildet ein optimal geformtes Innenfutter für hervorragende Passform und Beweglichkeit.

Eigenschaften:

  • Schrumpfgeraute Beschichtung für einen exzellenten Trocken- und Nassgriff, einen größeren Schutz und eine Steigerung der Produktivität
Weitere Informationen:
Größe:
8
Hauptmaterial:
Naturgummilatex
Trägermaterial:
Polyester Baumwolle
Gauge:
10
Tauchung:
Handinnenfläche
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Ja
GTIN:
10076490495593
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (2142B)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, NASS- UND TROCKENGRIFF
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
12
€ 4,79*
ab € 2,16*
€ 2,81*
Lager 3995
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 2,08*
€ 2,82*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,00*
10 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,03*
1 Tag
48
12
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 156 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 300 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
80100100
ab € 1,98*
Ähnlich
Ansell
80100110
ab € 2,36*
Ähnlich
Ansell
80100060
ab € 2,28*
Ähnlich
Ansell
80100070
ab € 2,34*
Ähnlich
Ansell
80100090
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.