Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Mehrzweckhandschuh Powerflex® 80-100, Gr. 8, blau/grau, Polyester/Baumwolle, Naturgummilatex, Strickbund, EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Mehrzweckhandschuh Powerflex® 80-100, Gr. 8, blau/grau, Polyester/Baumwolle, Naturgummilatex, Strickbund, EN 388
Ansell Mehrzweckhandschuh Powerflex® 80-100, Gr. 8, blau/grau, Polyester/Baumwolle, Naturgummilatex, Strickbund, EN 388
Ansell Mehrzweckhandschuh Powerflex® 80-100, Gr. 8, blau/grau, P - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1006871
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     801008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Mehrzweckhandschuh Powerflex® 80-100, Gr. 8, blau/grau, Polyester/Baumwolle, Naturgummilatex, Strickbund, EN 388 (2242) CE Kat. II
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
weiß/grün
Hersteller:
Ansell
Material:
Polyester/BW-Strick + Latex-Teilbesc
Norm:
CE Kat.2
... > Handschuhe > Latex > Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Strickhandschuh|Schutzhandschuh|handschuhe|polyester-handschuhe|baumwoll-handschuhe|strickhandschuhe|Latex|latex|EN 388|en388
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
114
12
€ 4,79*
ab € 2,15*
€ 2,82*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 2,08*
€ 2,83*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,00*
2 Tage
48
12
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,03*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 2,32*
€ 3,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
80100100
ab € 1,98*
Ähnlich
Ansell
80100110
ab € 2,36*
Ähnlich
Ansell
80100060
ab € 2,28*
Ähnlich
Ansell
80100070
ab € 2,35*
Ähnlich
Ansell
80100090
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.