Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank, Vollblechtüren, 2 Fachböden, Schubl. 1x100, 2x125, 2x175, BxTxH 1000x600x1950 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12866960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1462.08.2016
EAN/GTIN:
     4251142217887
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schwerlastschränke - Gesamtzuladung bis 1,65 t
Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand
Die Spezialisten für höchste Belastungen:
∙ Standard-Fachboden-Traglast 80 bzw. 160 kg ∙ Schubladen-Traglast bis zu 110 kg
∙ Schrankboden-Traglast bis zu 400 kg ∙ Schrank-Traglast gesamt bis zu 1,65 Tonnen

Rückwand ∙ Geschlossen
Gehäuse ∙ B x T x H 1000 x 600 x 1950 mm ∙ Extrem stabil verschweißt
∙ An den Ecken zusätzlich hartverlötet ∙ Traglast gesamt 1,65 t
Türen ∙ Doppelwandig ∙ Verwindungssteif ∙ Vorgebaut ∙ Öffnungswinkel über 200°
∙ Wahlweise geschlossen oder mit Sichtfenster
Schloss ∙ Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloß mit versenktem Drehgriff
Fachböden ∙ Verzinkt ∙ 1000 mm breit Traglast 160 kg, optional 200 kg
∙ Verstellbarkeit im Raster 25 mm
Auszugböden ∙ Verzinkt ∙ Traglast 110 kg ∙ Verstellbarkeit im Raster 25 mm
Schubladen ∙ Höhen 100, 125 und 175 mm ∙ Traglast 110 kg ∙ Teleskopgeführt ∙ Vollauszug
∙ Verstellbarkeit im Raster 25 mm ∙ Kunststoffgriffleiste mit Beschriftungsleiste
Verankerung ∙ Korpus vorbereitet für Boden/Wand-Befestigung
(Alle Traglastangaben jeweils bei gleichmäßig verteilter Last)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.607,67*
€ 1.761,93*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.614,85*
€ 1.763,62*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.613,77*
€ 1.763,62*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.572,17*
€ 1.764,60*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.662,33*
€ 1.821,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.821,91*
€ 2.168,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.803,04*
€ 2.145,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.737,98*
€ 2.068,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.698,91*
€ 2.021,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.662,33*
€ 1.978,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
E844312
ab € 108,73*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 25,17*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 65,80*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 63,47*
Zubehör
Kappes Systeme
E844311
ab € 87,21*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5724
ab € 126,78*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5824
ab € 132,22*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5924
ab € 142,25*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5713
ab € 127,08*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5813
ab € 132,01*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5913
ab € 142,75*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6105
ab € 77,49*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6205
ab € 96,92*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6305
ab € 85,99*
Zubehör
RASTERPLAN
2987.00.5721
ab € 126,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.