Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schwerlastvertikalschrank

  Schwerlastvertikalschrank  (2.059 Angebote unter 27.598.863 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schwerlastvertikalschrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   138   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schwerlastvertikalschrank
^

Schwerlastschrank in Werkstatt und Lager

Im Werkstattbereich sowie im Lager kommen schwere Geräte, Werkzeuge und Materialien zum Einsatz, die gelagert und aufbewahrt werden müssen. Vor allem bei hochwertigen Maschinen und Geräten, die im Betrieb genutzt werden, ist eine sichere Verwahrung von Vorteil . Der Schwerlastschrank eignet sich dafür besonders gut, denn im Gegensatz zu herkömmlichen Lagerschränken ist er auch für besonders hohe Belastungen ausgelegt,da er über verstärkte Wände und Fachböden verfügt.

Vorteile

Schränke, die stabile und robuste, abschließbare Türen aufweisen, sichern hochwertige Geräte und Werkzeuge vor dem Zugriff Unbefugter. Zugleich bewahren sie Geräte vor dem Umfallen und ermöglichen den Zugriff jederzeit. Außerdem schützen die Türen vor Staub- und Schmutzeinwirkung und beugen so dem vorzeitigen Verschleiß vor.

Stabile Fachböden und Schubladen

Die Schränke sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich und können so ganz individuell an die bereits vorhanden Betriebs- und Lagerausstattung angepasst werden. Ob eintürig oder mit Doppeltüren, ohne Türen als Regal – je nach Bedarf kann die Werkstatt oder das Lager damit eingerichtet werden. Die Innenbereiche der Schränke sind meist mit verstärkten und extrem tragfähigen Fachböden und Schubladen ausgestattet. Sollen die Schubladen auch Kleinteile gut sortiert und griffbereit fassen, können sie mit zusätzlichen Schubladeneinteilungen ausgestattet werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.