Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank H1950xB1000xT600mm grau/blau 2Fbd.1x100,2x125,2x175 Trgf.160kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9143453613
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1462.08.2016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Korpus: sehr stabile, an den Ecken zusätzlich hartverlötete Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · doppelwandig verstärkte Flügeltüren mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Türöffnungswinkel über 200° ermöglicht vollen Zugriff · Schubladen: kugelgelagerte Teleskopauszüge, 100% ausziehbar, Tragfähigkeit 110 kg, höhenverstellbar im 25 mm Raster Griffleiste mit Beschriftungsstreifen· Fachböden aus verzinktem Stahlblech, höhenverstellbar im 25mm Raster · Einteilungssprtimente für die Schubladen und Fachböden in lichtgrau sind auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 100, 2 x 125, 2 x 175mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Tragfähigkeit:
1650 kg
Breite:
1000 mm
Ausführung:
2 Fachböden, 1 Schublade H 100 mm, je 2 Schubladen H 125/175
Tragfähigkeit pro Fachboden:
160 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.607,67*
€ 1.761,93*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.614,85*
€ 1.763,62*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.613,77*
€ 1.763,62*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.572,17*
€ 1.764,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.662,33*
€ 1.821,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,93*
€ 2.096,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.730,05*
€ 2.058,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.730,04*
€ 2.058,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.730,03*
€ 2.058,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.668,70*
€ 1.985,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.668,69*
€ 1.985,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.668,68*
€ 1.985,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.668,67*
€ 1.985,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.668,65*
€ 1.985,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.642,31*
€ 1.954,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.607,67*
€ 1.913,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
E844312
ab € 108,73*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 25,17*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 65,80*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 63,47*
Zubehör
Kappes Systeme
E844311
ab € 87,21*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5724
ab € 126,78*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5824
ab € 132,22*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5924
ab € 142,25*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5713
ab € 127,08*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5813
ab € 132,01*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5913
ab € 142,75*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6105
ab € 77,49*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6205
ab € 96,92*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6305
ab € 85,99*
Zubehör
RASTERPLAN
2987.00.5721
ab € 126,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.