Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade Höhe 100 mm/Breite 1000 mm RAL 5010 enzianblau Tragfähigkeit 110 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN2987.00.5721
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     2987.00.5721
EAN/GTIN:
     4251142221372
Suchbegriffe:
Schubladen Schwerlastschrank
Schwerlastschrank Schubladen
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Schubladen, Breite 1000 mm

Anwendung
Für die Bestückung von RasterPlan Schwerlastschränken ohne Mitteltrennwand.

Ausführung
• 100 % Vollauszug
• Innenmaße B x T 889 x 483 mm
• Tragfähigkeit 110 kg pro Schublade bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Schubladentiefe (Innenmaß):
485 mm
Auszugsart:
Vollauszug
Lagerhöhe:
80 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
890 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
PLV
Tragfähigkeit:
110 kg
Lagerfläche Schublade:
0.43 m²
Schubladen-Fronthöhe:
100 mm
Schubladen-Kastenhöhe:
75 mm
Farbe Kasten:
Tiefschwarz RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeug-Schubladenschr, Schlitzplatten-Werkzeug-Schubladenschränke, Schwerlastschränke mit Flügeltüren, Stahlschränke, Werkzeugschränke, Flügeltürenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Flügeltürenschrank, Fluegeltuerenschraenke, Lochplatten Schlitzplatten Schubladenschränke, RASTERPLAN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,96*
€ 158,71*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,57*
€ 158,71*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,53*
€ 163,73*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,25*
€ 171,69*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,79*
€ 274,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,18*
€ 326,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,84*
€ 303,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,79*
€ 265,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6105
ab € 77,49*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6205
ab € 96,92*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6305
ab € 85,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.