Schwerlastschrank in Werkstatt und Lager
Im Werkstattbereich sowie im Lager kommen schwere Geräte, Werkzeuge und Materialien zum Einsatz, die gelagert und aufbewahrt werden müssen. Vor allem bei hochwertigen Maschinen und Geräten, die im Betrieb genutzt werden, ist eine sichere Verwahrung von Vorteil . Der Schwerlastschrank eignet sich dafür besonders gut, denn im Gegensatz zu herkömmlichen
Lagerschränken ist er auch für besonders hohe Belastungen ausgelegt,da er über verstärkte Wände und Fachböden verfügt.
Vorteile
Schränke, die stabile und robuste, abschließbare Türen aufweisen, sichern hochwertige Geräte und Werkzeuge vor dem Zugriff Unbefugter. Zugleich bewahren sie Geräte vor dem Umfallen und ermöglichen den Zugriff jederzeit. Außerdem schützen die Türen vor Staub- und Schmutzeinwirkung und beugen so dem vorzeitigen Verschleiß vor.
Stabile Fachböden und Schubladen
Die Schränke sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich und können so ganz individuell an die bereits vorhanden Betriebs- und Lagerausstattung angepasst werden. Ob eintürig oder mit Doppeltüren, ohne Türen als Regal – je nach Bedarf kann die Werkstatt oder das Lager damit eingerichtet werden. Die Innenbereiche der Schränke sind meist mit verstärkten und extrem tragfähigen
Fachböden und
Schubladen ausgestattet. Sollen die Schubladen auch Kleinteile gut sortiert und griffbereit fassen, können sie mit zusätzlichen
Schubladeneinteilungen ausgestattet werden.