Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubfach extra, anthrazitgrau RAL 7016 Höhe: 175 mm, Breite: 1000 mm | OA0357


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubfach extra, anthrazitgrau RAL 7016 Höhe: 175 mm, Breite: 1000 mm | OA0357
Schubfach extra, anthrazitgrau RAL 7016 Höhe: 175 mm, Breite: 1000 mm | OA0357
Artikel-Nr.:
     261-OA0357
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     2987.00.5924
EAN/GTIN:
     4251142237892
Suchbegriffe:
Schubladenschrank
Schubladenschränke
RasterPlan
Arbeitsplatzschränke
Schubfach extra, anthrazitgrau RAL 7016 Höhe: 175 mm, Breite: 1000 mm | OA0357

Schubfach extra
Höhe: 175 mm
Breite: 1000 mm
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schubfach
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg:
110
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Höhe mm:
175
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,13*
€ 179,12*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,88*
€ 193,47*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6105
ab € 77,61*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6205
ab € 97,16*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6305
ab € 85,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.