Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden extra, verzinkt, Tragkraft 200 kg, Breite: 1000 mm | OA0361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden extra, verzinkt, Tragkraft 200 kg, Breite: 1000 mm | OA0361
Fachboden extra, verzinkt, Tragkraft 200 kg, Breite: 1000 mm | OA0361
Artikel-Nr.:
     261-OA0361
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     2441.00.0405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden extra, verzinkt, Tragkraft 200 kg, Breite: 1000 mm | OA0361

Fachboden extra
Breite: 1000 mm
Tragkraft 200 kg
verzinkt
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Fachboden
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg:
200
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
200
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachböden kappes, fachboden, Schwerlastschrank, Schwerlastschränke, Arbeitsplatzschränke, Arbeitsplatzhochschrank, Schubladenschränke, Großvolumenschränke, Auszugschränke, Zugwagenschränke, Vertikalschränke, Schwerlastschrank-Tragfähigkeit-1650-kg, Schwerla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 65,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.