Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Abhefthülle für Kataloge DIN A4 Maxi, 180 my, Füllhöhe 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Abhefthülle für Kataloge DIN A4 Maxi, 180 my, Füllhöhe 10 mm
Durable Abhefthülle für Kataloge DIN A4 Maxi, 180 my, Füllhöhe 10 mm
Artikel-Nr.:
     388-28446E-5
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2667-19
EAN/GTIN:
     4005546212692
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
Durable Abhefthüllen für Kataloge:

Prospekthülle in Maxigröße. Geeignet für Kataloge.
Hüllen in Spitzenqualität:

- dokumentenecht,
- Lochrandverstärkung,
- Universallochung,
- für DIN A4,
- aus Polypropylen (PP),
- Oberfläche: matt,
- Farbe: transparent,
- Stärke: 1.8 mm,
- Oben offen.
Format: DIN A4
Lochung: 11-fach (universal)
Stärke: 180 my
Öffnungsseite: oben
dokumentenecht: Ja
Oberfläche: matt (geprägt/genarbt)
Farbe: transparent
Lochrandverstärkung: Ja

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,52*
€ 8,53*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 9,54*
Lager 388
unbekannt
5
€ 4,50*
ab € 6,322*
€ 10,008*
1
€ 5,50*
ab € 6,26*
€ 10,41*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,008*
€ 11,90952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,628*
€ 11,45732
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,664*
€ 10,31016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,484*
€ 10,09596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,162*
€ 9,71278
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,322*
€ 7,52318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
267719
ab € 3,50*
Ähnlich
Durable
268319
ab € 5,98*
Ähnlich
Durable
268219
ab € 3,42*
Ähnlich
Durable
265819
ab € 4,33*
Ähnlich
Durable
265619
ab € 0,57*
Ähnlich
Durable
266219
ab € 0,07088*
Ähnlich
Durable
266319
ab € 0,65*
Ähnlich
Durable
267119
ab € 3,52*
Ähnlich
Durable
265919
ab € 2,62*
Ähnlich
Durable
267219
ab € 3,17*
Ähnlich
Durable
267619
ab € 6,58*
Ähnlich
Durable
265019
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
265119
ab € 1,11*
Ähnlich
Durable
265219
ab € 1,60*
Ähnlich
Durable
267319
ab € 2,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.