Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Sichthüllen DIN A4, 120 my, Polypropylen, glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durable Sichthüllen DIN A4, 120 my, Polypropylen, glasklar
Durable Sichthüllen DIN A4, 120 my, Polypropylen, glasklar
Artikel-Nr.:
     388-28335E-3
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2335-19
EAN/GTIN:
     4005546205717
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Durable Sichthüllen:

Strapazierfähig und reißfest, zum Schützen und Aufbewahren. Aus Polypropylen, mit praktischer Griffausstanzung. Öffnung oben und rechts.

Material: Polypropylen
Stärke: 0,12mm
Format: A4 hochFormat: DIN A4
Öffnungsseite(n): oben und rechts
Greifausschnitt: Ja
Oberfläche: klar
Farbe: transparent
Material: Polypropylen (PP)
Stärke: 120 my
strapazierfähig: Ja

Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,19522*
€ 0,27522*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 7,96*
€ 11,88*
2 Tage
57
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,26*
€ 12,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,61*
€ 12,84*
Lager 388
unbekannt
3
pro Packung
€ 4,50*
ab € 10,03667*
€ 15,83667*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 15,83667*
€ 18,84564
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 15,26667*
€ 18,16734
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 14,70667*
€ 17,50094
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,67667*
€ 13,89524
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,66667*
€ 12,69334
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,10667*
€ 12,02694
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,03667*
€ 11,94364
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,10037* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 47,51001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231619
ab € 2,70*
Ähnlich
Durable
219619
ab € 9,30*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 6,12*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 11,43*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233904
ab € 11,46*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 11,44*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 11,51*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
231319
ab € 1,28*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,06*
Ähnlich
Durable
231919
ab € 11,23*
Ähnlich
Durable
233919
ab € 0,24396*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.