Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,115 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: f...
Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem PP 120µ,DIN A4 Kristall Glatte transparente Prospekthüllen in höchster Qualität Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM hauteur : 35 MM G...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 120my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent genarbt - 100 Stück Format: 307 mm x 217 mm Außenformat. Eignet sic...
Transparente Sichthülle aus Polypropylen-Folie, für Format A4, oben und seitlich offen, ohne Lochrand, glasklar, dokumentenecht. Folienstärke: 120 µm. antistatisch. Packung zu 100 Stück.
Packung mit 50 Stück Aktensichthüllen aus genarbtem PP 120µ, für Format DIN A4 Kristall Aktensichthüllen mit feiner Narbung zum günstigen Preis. Format et poids : longueur 305 MM largeur 220 MM hau...
Packung mit 10 Stück Aktensichthüllen aus glattem PP 120µ, für Format DIN A4 Kristall Glatte transparente Prospekthüllen in höchster Qualität Format et poids : longueur 305 MM largeur 220 MM hauteu...
Prospekthülle beim LochrandDokumentenecht, mit Lochrandverstärkung. Oben und Lochseite offen. Mit Eurolochung. Für A4. Aus PP-Folie. Farbe: transparent. Stärke: 0,12 mm.120my , siehe 2062
Bei diesem Sparset erhalten Sie 300 PP-Sichthüllen. Die Sichthüllen sind im DIN A4 Format und transparent. [br /]Dieses Sparset umfasst die Lieferung von 300 Sichthüllen. Die aus Polypropylen gefer...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,115 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: fa...
Aktenhüllen für das Format DIN A4, aus PP-Folie der Stärke 120my gefertigt: Rechts und oben offen, leicht genarbt und dokumentenecht. - Farbe: transparent - 220 x 310 mmFormat: DIN A4 Öffnungsseite...
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifausschnitt. Material: PVC-Weichfolie 0,12 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: farblos.
Packung mit 10 Stück Schutzhüllen 2-teilig aus PP 120µ, für Format DIN A4 Kristall 2-teilige Schutzhülle um 4 Dokumenten in Format A4 oder 2 Dokumenten in Format A3 zu schützen Format et poids : lo...
Packung mit 10 Stück Schutzhüllen einfach aus PP 120µ, für Format DIN A4 Kristall Schutzhülle 2-seitig um Dokumenten in Format A4 c zu schützen Format et poids : longueur 300 MM largeur 223 MM haut...
Exacompta setzt sich dafür ein, die ökologischen Auswirkungen seiner Produkte zu reduzieren, vor allem bei seinen Klarsichthüllen aus Kunststoff. Die Hüllen werden vollständig aus recyceltem Polypr...
Hüllen für DURABLE Tisch-Flipcharts. Seitlich offen, Papiereinschub an der langen Seite. Lochung: 80 x 80 x 80 mm. • Flipcharthüllen zum Ergänzen der DURABLE Tischflipcharts • Lochung: 80 x 80 x 80...
SELBSTHAFTENDE KENNZEICHNUNGSTASCHEN MIT KOPFZEILE Befestigung auf fast jeder glatten Oberfläche möglich, neu positionierbar und zu entfernen, ohne Spuren zu hinterlassen. MIt einem einfach zu ände...
Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 120my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent grün genarbt - 100 Stück Format: 307 mm x 217 mm Außenformat. Eigne...
Prospekthülle mit Verschluss- lasche links beim LochrandDokumentenecht, mit Lochrandverstärkung. Oben und Lochseite offen. Mit Eurolochung. Für A4. Aus PP-Folie. Farbe: transparent. Stärke: 0,12 mm...
Transparente Sichthülle aus Polypropylen-Folie, für Format A4, oben und seitlich offen, ohne Lochrand, glasklar, dokumentenecht. Folienstärke: 120mym. Packung zu 10 Stück.
Sichthüllen/Aktenhüllen A4 nachhaltig aus Post-Consumer-Recycling PP 120 my glatt glasklar, oben und seitlich offen, mit Griffaussparung – 100 Stück Highlight: hergestellt aus Post-Consumer-Recycli...
Sichthüllen/Aktenhüllen A4 nachhaltig aus Post-Consumer-Recycling PP 120 my transparent genarbt, oben und seitlich offen, mit Griffaussparung – 100 Stück Highlight: hergestellt aus Post-Consumer-Re...
Esselte Sichthülle Standard, Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Grei...
Unsere Aktenhüllen RAJA helfen zur idealen Ablage wichtiger Unterlagen. Damit sorgen Sie für einen organisierten und stressfreien Büroalltag. Die Aktenhüllen sind oben und seitlich offen und besitz...