Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Register DIN A4, geprägte Taben, 1-12, PP, 12-teilig + Deckblatt, weiß, 25 Sätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Register DIN A4, geprägte Taben, 1-12, PP, 12-teilig + Deckblatt, weiß, 25 Sätze
Durable Register DIN A4, geprägte Taben, 1-12, PP, 12-teilig + Deckblatt, weiß, 25 Sätze
Artikel-Nr.:
     388-28056E-25
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6112-02
EAN/GTIN:
     4005546611143
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Durable Register 1-12

mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen

- Format: A4 hoch
- Höhe x Breite: 297 x 215/230 mm
- Teilung/Blatt: 12
- Tab-Prägung: 1-12
- Lochung: universal
- Material: PP
- mit Deckblatt

Beschriftbar mit DURAPRINT.Registertyp: Zahlen 1- 12
Format: DIN A4
Anzahl Taben/Blätter: 12 Taben
Farbe: weiss
Breite: 230 mm
Höhe: 297 mm
Werkstoff: Kunststoff (PP)
Stärke (Kunststoff): 120 my
Besonderheiten: EDV-beschriftbar
Lochung: 11-fach (universal)

Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
313
1
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,60*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,62*
Lager 388
unbekannt
25
€ 4,50*
ab € 1,0572*
€ 1,6272*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 0,92*
€ 1,67*
1
€ 7,95*
ab € 1,00*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6272*
€ 1,93637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4472*
€ 1,72217
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,3972*
€ 1,66267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3872*
€ 1,65077
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3172*
€ 1,56747
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0572*
€ 1,25807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663319
ab € 6,47*
Ähnlich
Durable
675027
ab € 1,26*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,66*
Ähnlich
Durable
641010
ab € 1,49*
Ähnlich
Durable
644610
ab € 2,06*
Ähnlich
Durable
641002
ab € 1,61*
Ähnlich
Durable
683519
ab € 3,78*
Ähnlich
Durable
621005
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.