Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIND Chemikalienschutz-Overall decontex P100 grün, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: KIND Chemikalienschutz-Overall decontex P100 grün
Artikelbild: KIND Chemikalienschutz-Overall decontex P100 grün
Artikelbild: KIND Chemikalienschutz-Overall decontex P100 grün
Artikel-Nr.:
     380-K-77301-XXL
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     77301-XXL
EAN/GTIN:
     4032162267041
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
EN 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, Material: hergestellt aus texturiertem Polyester mit elastomerisierter PVC-Beschichtung

Normen:
- EN 13982-1 Typ 5
- EN 13034 Typ 6

Produkteigenschaften:
- wasserdicht, partikeldicht
- extra weich und felxibel für optimalen Tragekomfort
- integrierte Kapuze mit Kordelzug
- Frontverschluss mit doppelter Abdeckung und Druckknöpfen
- Schutzlatz am oberen Reißverschlussende
- Ärmelöffnungen Elastik
- innere Sicherheitsstulpen in Ärmel- und Beinenden
- waschbar bis 40°C, Größe XXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
grün
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall grün, chemieschutz overall, chemieschutz-overall xxl, 13034, 13982-1, 5,, 6, Chemikalienschutz-Overall, EN, KIND, P100, Typ, decontex, grün,
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,50*
ab € 58,05*
€ 71,55*
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 57,93*
€ 71,80*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 58,46*
€ 71,88*
7 Tage
12
€ 5,99*
ab € 60,28*
€ 74,41*
Lager 380
4
€ 4,95*
ab € 61,33*
€ 74,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
7730168
ab € 59,64*
Ähnlich
Kind
7730156
ab € 51,63*
Ähnlich
Kind
7730160
ab € 54,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.