Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECONTEX 77301 Schutzanzug decontex® P 100 Gr.XXL grün Kat.III DECONTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DECONTEX 77301 Schutzanzug decontex® P 100 Gr.XXL grün Kat.III DECONTEX
DECONTEX 77301 Schutzanzug decontex® P 100 Gr.XXL grün Kat.III DECONTEX
DECONTEX 77301 Schutzanzug decontex® P 100 Gr.XXL grün Kat.III DECONTEX
DECONTEX 77301 Schutzanzug decontex® P 100 Gr.XXL grün Kat.III DECONTEX
Artikel-Nr.:
     1955B-2000252480
Hersteller:
     DECONTEX
Herst.-Nr.:
     77301
EAN/GTIN:
     4032162267041
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzanzug decontex® P 100 Gr.XXL grün PSA III DECONTEX EN 13982-1 Typ 5 / EN13034 Typ 6, Kat. III aus elastomerisiertem PVC-Gewebe · extra weich und flexibel für optimalen Tragekomfort · integrierte Kapuze mit Kordelzug · Frontreißverschluss mit doppelter Abdeckung und Druckknöpfen · Sicherheitsabschlüsse an Arm- und Beinenden · Schutzlatz oben am Reißverschluss für besseren Abschluss · Anwendungsbereiche: Reinigungs- und Entsorgungsbetriebe Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40010601
HerstellerNr:
77301
Werksnummer:
4000375942
Länge netto mm:
363,00
Breite netto mm:
276,00
Höhe netto mm:
118,00
Gewicht netto Kg:
1,480000
Gewicht brutto Kg:
1,480000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
Größe XXL
Norm:
decontex® P 100
Produktart:
Schutzanzug
Ausfuehrung:
PSA-Kategorie III
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,50*
ab € 58,05*
€ 71,55*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 57,93*
€ 71,80*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 58,46*
€ 71,88*
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 60,28*
€ 74,41*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 61,33*
€ 74,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
7730168
ab € 59,64*
Ähnlich
Kind
7730156
ab € 51,63*
Ähnlich
Kind
7730160
ab € 54,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.