Kat. III Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 Index 1 atmungsaktiv · flammhemmend · 3-teilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anp...
CoverStar Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 1412...
Der secutex pro 5/6 Overall schützt vor Feinstäuben und vor Spritzern aggressiver flüssiger Chemikalien. Der Einweg-Schutzanzug ist luft- und wasserdampfdurchlässig. Sein hoher Tragekomfort wird ...
Carbotec Pro ESD Overall grau/hellgrau Gr.2XL (58/60) Beschreibung / Gebrauch: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie I gemäß der Europäischen Richtlinie 2016/425. Dieses Produkt ist ausschli...
- Schienbeinlänge - Kittel mit Öffnung auf der Rückseite - Strickmanschette mit Doppelmanschettensystem - Stehkragen - Laborkittel mit Rückenverschluss - Strickbündchen mit doppeltem Manschettensys...
Kat. III Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 Index 1 atmungsaktiv · flammhemmend · 3-teilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anp...
Chemikalienschutz-Overall Basic, CE / PSA Kategorie III, Typ 4, 5, 6, Gr. XXL, gelb Kategorie III, Typ 4, 5, 6 Einsatzbereiche: Dampfstrahlen, Chemikalienschutz, bei Arbeiten mit z. B. Phosphor-, S...
Chemikalienschutzoverall decontex® P 100 Typ 5, 6 Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung und Sanierung. Atmungsaktive, wind-, wasse...
Schutzoverall CoverStar® – CS 500 Gr.XXL weiß PSA III PROMAT Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm – Technologie mit Membrane, atmungsaktiv · besonders reißfestes, robustes und fusselarmes Materi...
Polytec Standard Overall blau Gr.2XL (58/60) Beschreibung / Gebrauch: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie I gemäß der Europäischen Richtlinie 2016/425. Dieses Produkt ist ausschließlich zu...
SafeComfort Einweg-Chemikalienschutzanzug Kategorie III Typ 5 / 6 | Modell H - bester Schutz bei höchstem Tragekomfort, Größe XXL Mit Kapuze, Zweiwege-Reißverschluss und Abdeckung. Partikel- und be...
CoverTex Chemieschutzoverall (SMMS), Typ 5 + 6 , EN ISO 13982-1, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2003, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 1149...
SMS Schutzoverall, leicht, komfortabel, atmungsaktiv, ideal für lange Tragedauer auch in warmer Umgebung. Sehr beweglich, antistatisch, Arm-, Bein- und Taillengummi, dreiteilige Kapuze, Reißverschl...
Chemikalienschutz-Overall CoverChem Plus, Typ 3, 4, 5, 6, Gr. XXL Kategorie III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B Einsatzbereiche: Umgang mit organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien und bio...
Schutzoverall CoverTex® Gr.XXL blau PSA III COVERTEX KAT III, Typ 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008 mit grünen Nähten · antistatisch · atmungsaktiv...
TY 0125S HV Kat.3 Typ 5B/6B, Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination),...
TY CHA5 T WH 16 Kat.3 Typ 4B/5B/6B, - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 - Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 4-B, 5-B und 6-B - EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)...
Chemikalienschutz-Overall uvex 4B, Kategorie III, Typ 4, weiß/orange, Gr. XXL Kategorie III, Typ 4B Einsatzbereiche: Umgang mit mindergiftigen anorganischen Chemikalien, Reinigungsarbeiten in der I...
Chemikalienschutz-Overall uvex 5/6, Kategorie III, Typ 5/6, weiß/lime, Gr. XXL Kategorie III, Typ 5, 6 Einsatzbereiche: Arbeiten mit staubförmigen Chemikalien, Lackierarbeiten, allgemeine Wartungsa...
Das sehr leichte und flexible Spinnvlies-Folien-Laminat ist ideal für Reinigungsarbeiten und den Umgang mit Chemikalien in geringer Konzentration. Die vertapten Nähte schützen zusätzlich ohne Beein...
DuPont™ ProShield® 20 Weiß. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau erhältlich. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbe...
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 (auf der Innenseite), Kat. III, Typ Typ 3 B, 4 B, 5 B + 6 B mit Kapuze · überklebte Nähte, orange · Daumenschlaufen · Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze · e...
Kombination mit doppelter Knopfleiste und verdeckten Druckknöpfen vorne. Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, die Rechte mit Handytasche, zwei Innentaschen mit Reißverschluss, Manschetten mi...
KleenGuard A40 Einweg-Schutzanzüge bieten maximalen Komfort und Schutz in Hochrisikobereichen, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Die Schutzanzüge bieten generellen Schutz gegen S...
CC300/2XL, Chemieschutzoverall Größe 2XL, gelb Norm: EN 14605, EN ISO 13982-1 EN 13034, EN 1073-2, EN 14126 EN 1149-5, EN ISO 14116 Index 1/0/0 CoverChem-Material, Fabrikat: Asatex
KleenGuard A71 Chemikalienschutzanzug – mit Haube. Ein Einweg-Schutzanzug mit versiegelten Nähten für mehr Sicherheit und Komfort in Hochrisikobereichen und zur Erzeugung einer sprüh- und flüssigke...
Der 3M™ Schutzanzug 4530 TYP 5/6 verfügt über vier aufeinander abgestimmte Lagen. Zwei äußere Lagen aus Meltblown-Polypropylen und zwei innenliegende aus Spinnvlies-Polypropylen. Das sehr weiche un...
Carbotec ESD Overall dunkelgrau Gr.2XL (58/60) Beschreibung / Gebrauch: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie I gemäß der Europäischen Richtlinie 2016/425. Dieses Produkt ist ausschließlich ...
Kombination mit doppelter Knopfleiste und verdeckten Druckknöpfen vorne. Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, die Rechte mit Handytasche, zwei Innentaschen mit Reißverschluss, Manschetten mi...
1006D005, Einweganzug Tychem® »4000S« Eigenschaften: , Schützt zuverlässig gegen eine Vielzahl chemischer Gefahrstoffe , Ist weich und leicht , Barriere gegen die Permeation von mehr als 100 anorga...
Der 3M™ Schutzanzug CS 4520 ist aus dem neuesten leichten und atmungsaktiven SMMMS-Material gefertigt und ist ein Schutzkleidungsstück nach PSA-Richtlinie Kategorie III, Typ 5/6.
Kombination mit doppelter Knopfleiste und verdeckten Druckknöpfen vorne. Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, die Rechte mit Handytasche, zwei Innentaschen mit Reißverschluss, Manschetten mi...
Der Schutzanzug ChemicalStar besteht aus einen sehr hochwertigen SMS-Material und ist zusätzlich mit PE beschichtet. Die PE-Beschichtung macht den Overall extrem dicht gegen Flüssigkeiten und Chemi...
Der Overall Typ 4+5+6 | Microporous besteht aus einem mikroporösen Vlies mit sehr dichten und verklebten Nähten. Außerdem ist der Overall atmungsaktiv und wasserdicht. Mite einer Barriere gegen inf...
Ansell Einweg-Schutzanzug AlphaTec 2000-111, Kat. III, Typ, 5B, 6B, weiß, Gr. XXL, VE = 40 Stück Kategorie III, Typ 5B, 6B 2-Wege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste Gummizüge an ...
decontex®Chemikalien-Schutzoverall CONCEPT, Kategorie III, rot, Größe XXL decontex®Chemikalien-Schutzoverall CONCEPT, Kategorie III, gemäß EN 14605 Typ 4, EN ISO 14116, EN 1149-1 und EN 1149-5, Kap...
Schutzoverall CoverTex® Gr.XXL weiß PSA III COVERTEX KAT III, Typ 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008 mit grünen Nähten · antistatisch · atmungsaktiv...