Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

decontex® Chemikalien-Schutzkombi P 100, Typ 5/6, Kategorie III, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-17099
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     7730160
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
decontex® Chemikalien-Schutzkombi P 100, Typ 5/6, Kategorie III, Größe XL

decontex® Chemikalien-Schutzkombi P 100, Typ 5/6, Kategorie III, Schutz vor chemischen Stoffen gemäß EN 13034 und EN 13982, Flammschutz, gute Resistenz gegen Säuren, Laugen und Chemikalien, Sicherheitsverschlüsse an Ärmeln und Beinen, verdeckter Reißverschluss, Farbe: grün, Material: PVC-beschichtetes Trägermaterial, Gewicht: ca. 1100 g,Größe: XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Grün
Funktion Bekleidung:
Chemikalienschutz
Norm:
EN 13034
Gewicht:
< 1500g
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall grün, chemieschutz overall, chemikalienschutzanzug xl, Chemikalien-Schutzkombinationen, Schutzkleidung, Schutzausrüstung, Chemikalien-Schutzkombis, Schutzanzüge, Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe, Chemikalienschutz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 5,50*
ab € 55,25*
€ 68,61*
3 Tage
19
€ 5,99*
ab € 57,60*
€ 71,58*
5 Tage
26
€ 5,99*
ab € 57,53*
€ 71,65*
€ 5,95*
ab € 57,59*
€ 73,37*
Lager 114
Frei Haus
ab € 68,62*
€ 96,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
7730168
ab € 59,59*
Ähnlich
Kind
7730156
ab € 52,00*
Ähnlich
Kind
7730164
ab € 57,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.