Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug decontex® P 100 Gr.XXL grün PSA III DECONTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000375942
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     7730164
EAN/GTIN:
     4032162267041
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
EN 13982-1 Typ 5 / EN13034 Typ 6, Kat. IIIaus elastomerisiertem PVC-Gewebe · extra weich und flexibel für optimalen Tragekomfort · integrierte Kapuze mit Kordelzug · Frontreißverschluss mit doppelter Abdeckung und Druckknöpfen · Sicherheitsabschlüsse an Arm- und Beinenden · Schutzlatz oben am Reißverschluss für besseren Abschluss · Anwendungsbereiche: Reinigungs- und EntsorgungsbetriebeWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
XXL
Marke:
DECONTEX
Norm:
EN 13034 Typ 6, EN 13982-1 Typ 5
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall grün, chemieschutz overall, chemieschutz-overall xxl, Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutz-Overall, Schutzoveralls
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
12
€ 5,50*
ab € 58,05*
€ 71,55*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 57,93*
€ 71,80*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 58,46*
€ 71,88*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 60,28*
€ 74,41*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 61,33*
€ 74,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
7730168
ab € 59,64*
Ähnlich
Kind
7730156
ab € 51,63*
Ähnlich
Kind
7730160
ab € 54,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.