Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiFlex® Cut™, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: ATG® Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiFlex® Cut™
Artikelbild: ATG® Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiFlex® Cut™
Artikel-Nr.:
     380-B-2490-11
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2490-11
EAN/GTIN:
     4792249058534
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388 (4331B), EN 16350, Trägermaterial: Polyethylen/Glasfaser/Nylon/Spandex
Material Beschichtung: Nitril-Mikroschaum Pat. 1608808
Material Futter: Polyester, Spandex, Polyethylen/Glasfaser/Nylon
Materialstärke: 0,80 mm
Länge: ca. 22,5 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4331B)
- EN 16350:2014
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit
- CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 40° C
- Touchscreenfähig
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwirtschaft, Größe 11
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
grün
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe atg, (4331B),, 16350, 388, ATG®, Cut™,, EN, MaxiFlex®, Schnittschutz-Strickhandschuh
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 6,65*
4 Tage
126
12
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 7,65*
12
€ 4,90*
ab € 5,85*
€ 7,68*
7 Tage
162
12
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,69*
Lager 380
101
1
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 9,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paar
ab 72 Paar
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-8743/10
ab € 5,13*
Ähnlich
ATG
2490-7
ab € 5,49*
Ähnlich
ATG
2490-8
ab € 5,46*
Ähnlich
ATG
2490-9
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.