Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxiFlex Schnittschutzhandschuh Cut 2490-9 gn/sw Gr.09


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/030/a014030s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/030/a014030s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195087609
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2490-9
EAN/GTIN:
     4792249058459
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
1 Paar Arbeitshandschuhe für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen. Hohe Abriebfestigkeit. Maximale Atmungsaktivität. Verstärkte Daumenbeuge.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cut™
Produktverwendung:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwirtschaft
Handschuhgröße:
9
max. Waschtemperatur:
40
silikonfrei:
Ja
Normnummer:
EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016
Werkstoff:
Nylon/Glasfaser
Material der Beschichtung:
Nitrilbutadienkautschuk
Farbe:
grün/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe Cut™
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 6,36*
4 Tage
81
12
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 6,68*
3 Tage
26
1
€ 5,95*
ab € 5,42*
€ 7,33*
12
€ 4,90*
ab € 5,86*
€ 7,46*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,11*
€ 8,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-8743/10
ab € 5,14*
Ähnlich
ATG
2490-7
ab € 5,50*
Ähnlich
ATG
2490-8
ab € 5,45*
Ähnlich
ATG
2490-11
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.