Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™
Artikel-Nr.:
     380-B-2442-9
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2442-9
EAN/GTIN:
     4792249844090
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
EN 388 (4131A), Trägermaterial: Nylon, Elasthan
Material Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 aus NBR (Nitrile Butadiene Rubber), handflächenbeschichtet, mit zusätzlichen Nitril-Noppen
Material Futter: Nylon, Elasthan
Materialstärke: 1,10 mm
Länge: ca. 22 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4131A)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- Aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung
- DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 60° C
- Touchscreenfähig

Einsatzbereiche:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Größe 9
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Hersteller:
70014
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
36
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 3,89*
4 Tage
13
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 4,45*
4 Tage
166
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 4,62*
1 Tag
672
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,73*
€ 4,67*
Lager 380
143
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 5,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 288 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371029
ab € 2,00*
Ähnlich
ATG
2442-11
ab € 3,00*
Ähnlich
ATG
2442-10
ab € 3,09*
Ähnlich
ATG
2442-7
ab € 3,03*
Ähnlich
ATG
2442-8
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.