Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

texxor PVC-Handschuhe rotbraun 27 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: texxor PVC-Handschuhe rotbraun 27 cm
Artikelbild: texxor PVC-Handschuhe rotbraun 27 cm
Artikelbild: texxor PVC-Handschuhe rotbraun 27 cm
Artikel-Nr.:
     380-B-2170
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2170
EAN/GTIN:
     4031301001256
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Polyvinylchlorid (PVC), vollbeschichtet, Polyester-Strickfutter

- Handschuhlänge: ca. 27 cm

MATERIAL:
- Beschichtung: Polyvinylchlorid (PVC)
- Futter: 100% Polyester

FARBE:
rotbraun

NORMEN:
PSA-Kat. II - umfasst mittlere Risiken, die nicht unter Kat. I oder III aufgeführt sind, nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Anhang I (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union):
- EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe, Allgemeine Anforderungen
- EN 388:2016 - Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken
- EN 13594:2015 - Schutz gegen Stoß

Abriebfestigkeit: 4
Schnittfestigkeit: 1
Weiterreißfestigkeit: 1
Durchstichfestigkeit: 1
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997: X (nicht durchgeführt)
Schutz gegen Stoß nach EN 13594:2015: X (nicht durchgeführt)

EIGENSCHAFTEN:
- hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb und deshalb besonders langlebig
- hohe Flexibilität
- Beständigkeit gegen Flüssigkeiten (keine Chemikalien, siehe Informationen des Herstellers)
- exzellenter Nass- und Trockengriff

EINSATZGEBIETE:
Einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit mittleren Risiken (bezogen auf die mechanischen Risiken) und hohen Anforderungen an die Abriebfestigkeit, in feuchter Umgebung sowie beim Umgang mit Flüssigkeiten, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Chemie- und Pharmaindustrie, Fischfang und -verarbeitung, Forst- und Agrarwirtschaft, Gartenbau, Entsorgung und Recycling, Facility Management u.v.m.

GRÖßE:
- Universalgröße 10

VERPACKUNGSEINHEIT:
- 12 Paar im Polybeutel
- 120 Paar im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größenfilter:
10
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyvinylchlorid
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,45*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,05004*
€ 18,73008*
Lager 380
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,07008*
€ 29,82*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 32,84004*
€ 43,17*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,12*
€ 32,2728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,35008*
€ 27,7866
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,31008*
€ 25,359
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 18,07008*
€ 21,5034
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,50584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2173-10
ab € 2,89*
Ähnlich
Texxor
2111_9
ab € 3,61*
Ähnlich
Texxor
2141
ab € 2,92*
Ähnlich
Texxor
2171
ab € 19,66008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.