Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2170/10 teXXor, teXXor®, PVC-Handschuhe ROTBRAUN Größe 10 Material: Polyvinylchl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668548
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2170
EAN/GTIN:
     4031301001256
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2170/10 teXXor, teXXor®, PVC-Handschuhe ROTBRAUN Größe 10 Material: Polyvinylchlorid (PVC) Farbe: rotbraun EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
139 GRAMM
Einsatzgebiete:
Einsetzbar für allgemeine Arbeiten in einem feuchten Umfeld
Größe:
10
Innenfutter:
100% Polyester
Marke:
teXXor®
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Normen:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,44*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,12*
€ 18,80004*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,11004*
€ 29,77008*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 32,84004*
€ 43,30008*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 41,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2173-10
ab € 2,89*
Ähnlich
Texxor
2111_9
ab € 3,61*
Ähnlich
Texxor
2141
ab € 2,93*
Ähnlich
Texxor
2171
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.