Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiomedic® DETECT Wundschnellverband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Actiomedic® DETECT Wundschnellverband
Artikelbild: Actiomedic® DETECT Wundschnellverband
Artikel-Nr.:
     380-9262112307
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     336.021.12307
EAN/GTIN:
     4045444601501
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Maße: 6 cm x 5 m, - elastisch, hautfreundlich, detektierbar
- Material: Textilgewebe
- individuell zuschneidbarer Wundschnellverband im Spenderkarton
- Maße: 6 cm x 5 m
- Farbe: blau
Weitere Informationen:
Erste Hilfe Eigenschaften:
elastisch
Farbe:
blau
Produkt detektierbar:
Ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
3
€ 8,50*
ab € 11,32*
€ 16,57*
Lager 380
9
1
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 17,36*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.12306
ab € 8,65*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 103,69*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 5,31*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,08*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,99*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,37*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,25*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 10,68*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,56*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,78*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,20*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 2,64*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,12*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,62*
Ähnlich
Söhngen
ab € 33,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.